Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE525-25003
Cod. Produttore
525-25003
Cod. EAN
4031026165523

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene UV
  • Temperatura esercizio: -60°C/+65°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Protezione etichetta: Umidità e UV
  • Fissaggio: Fascette T18, viti, rivetti
  • Confezione: Bobina 25 m
  • Serie: Helafix
  • Resistenza chimica: Oli, acqua, solventi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni e raggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Neutro

Tipologia

Forma a rullo

lunghezza

25000 mm

materiale

Plastica

trasparente

Serie

Helafix

Produttore

Profilo Helafix 25x25mm portaetichette trasparente per identificazione cavi e macchinari