Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803847
Cod. Produttore
0803847
Cod. EAN
4055626172828

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 7, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm

colore

Altro

larghezza

103,5 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

lunghezza

0,17 mm

Produttore

Profilo guida DIN zincato 18x5,2mm 2m