Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUIP1801
Cod. Produttore
IP1801
Cod. EAN
8015646616968

Informazioni di prodotto

PROFILO FINIT. VERT.STRUTT.AFFIANC.

Documentazione tecnica

N°1 vertical finishing profiles for side by side structures IP31

altezza

1800 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

numero RAL

7035