Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40423
Cod. Produttore
GW40423
Cod. EAN
8011564024175

Informazioni di prodotto

MASCHERINA COPRICAVE CENTRALINI RAL 7035
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

materiale

plastica

numero RAL

7035

larghezza

81 mm

altezza

47 mm

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

4.5

Produttore

PROFILO COPRIMODULI IN MATERIALE PLASTICO - COLORE GRIGIO RAL 7035