Prodotti /

Cod. Rexel
CP1488015
Cod. Produttore
1488015
Cod. EAN
4012195150855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FL 1 TG CLIP PROFILATO
  • Coppia max: 8 Nm
  • Foro passante: Presente
  • Serie: Support clamp

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Clip profilato FL 1 TG realizzata in ghisa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e sicuro tramite avvitamento. Il materiale in ghisa garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo questo componente adatto a supportare carichi significativi. La clip è progettata con foro di collegamento per un montaggio preciso e stabile, senza cerniere regolabili o trattamenti superficiali, offrendo una soluzione funzionale e affidabile per il fissaggio di profili o componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Con foro passante. Coppia di serraggio max.: 8 Nm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ghisa

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

1200 N

adatto per spessore flangia

0 ... 18 mm

Serie

Support clamp

Produttore

Profilo clip FL 1 TG per installazioni elettriche montaggio rapido