›

Profilo basso alluminio 15mm 2020mm 10mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5P012C-00-B
Cod. Produttore P012C-00-B

Informazioni principali

  • Altezza: 15 mm
  • Lunghezza: 2020 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: B5P012C-00-B
  • Robusto e durevole
  • Facile installazione
  • Adatto a spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Profilo basso per installazioni elettriche con altezza di 15 mm e lunghezza di 2020 mm. Realizzato per garantire un supporto stabile e discreto, misura 10 mm di larghezza per adattarsi facilmente a diverse configurazioni. Ideale per applicazioni che richiedono componenti compatti e funzionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Profilo basso in alluminio con altezza di 15 mm, lunghezza di 2020 mm e larghezza di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di qualità. Questo profilo è progettato per garantire robustezza e facilità di installazione in diversi contesti, offrendo una soluzione versatile per l'organizzazione e la protezione di cablaggi e componenti elettrici. La sua struttura sottile e durevole lo rende adatto a spazi ridotti senza compromettere la funzionalità.
Profilo basso alluminio 15mm 2020mm 10mm per impianti elettrici