›

Profilo basso alluminio 15x10 mm L3020 mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel B5P012D-00-A
Cod. Produttore P012D-00-A

Informazioni principali

  • Serie: B5P012D-00-A
  • Larghezza: 15 mm
  • Lunghezza: 3020 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Materiale: resistente
  • Design: profilo basso
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Installazione: facile e duratura

Descrizione del prodotto

Profilo basso in alluminio con altezza di 15 mm, lunghezza di 3020 mm e larghezza di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e resistenti. Questo profilo è progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, offrendo un supporto stabile per componenti elettrici. La sua struttura sottile lo rende adatto per ambienti con spazi limitati, mantenendo al contempo elevate prestazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Profilo basso in materiale resistente con larghezza di 15 mm, lunghezza di 3020 mm e spessore di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e affidabili. Progettato per garantire facilità di installazione e durata nel tempo, questo profilo è adatto a diverse soluzioni di cablaggio e supporti elettrici. La sua struttura sottile consente un utilizzo efficiente dello spazio mantenendo elevate prestazioni tecniche.
Profilo basso alluminio 15x10 mm L3020 mm per cablaggio elettrico