›

Profilo basso alluminio 15mm 1020mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5P012B-00-A
Cod. Produttore P012B-00-A

Informazioni principali

  • Altezza: 15 mm
  • Lunghezza: 1020 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Robustezza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: B5P012B-00-A

Descrizione del prodotto

Profilo basso in alluminio con altezza di 15 mm e lunghezza di 1020 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e discreto. Lo spessore di 10 mm garantisce robustezza e stabilità, rendendolo adatto per l'installazione di componenti elettrici e sistemi di cablaggio. La finitura è studiata per integrarsi facilmente in ambienti tecnici, offrendo una soluzione funzionale e durevole per l'organizzazione e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Profilo basso in alluminio con altezza di 15 mm, lunghezza di 1020 mm e larghezza di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e resistenti. Questo profilo garantisce robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e il supporto di sistemi elettrici in spazi ridotti. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e un aspetto pulito e professionale negli impianti.
Profilo basso alluminio 15mm 1020mm per impianti elettrici