› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo basso alluminio 15x10 mm 2020 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5P012C-00-A
Cod. Produttore P012C-00-A

Informazioni principali

  • Profilo basso: 15 mm
  • Lunghezza: 2020 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Robusta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: B5P012C-00-A

Descrizione del prodotto

Profilo basso in alluminio con altezza di 15 mm, lunghezza di 2020 mm e larghezza di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e resistenti. Questo profilo è progettato per garantire durabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo un supporto stabile e sicuro per il cablaggio e altri componenti elettrici. La sua struttura sottile lo rende adatto anche per spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: Il profilo basso di 15 mm, lungo 2020 mm e con una larghezza di 10 mm, rappresenta una soluzione versatile e pratica per le esigenze di montaggio e supporto in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una resistenza duratura e una facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta consente di sostenere efficacemente i componenti elettrici, mentre il design compatto permette di ottimizzare lo spazio disponibile. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'opzione affidabile e funzionale nel settore degli impianti elettrici, contribuendo a realizzare installazioni sicure e professionali.
Profilo basso alluminio 15x10 mm 2020 mm per impianti elettrici