Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXK3.012.0
Cod. Produttore
3.MXK3.012.0
Cod. EAN
8025550386451

Informazioni di prodotto

PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L=1000
Il profilo angolare per LEDstrip Top L è un elemento essenziale per l'installazione di strisce LED, progettato per offrire una soluzione elegante e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo garantisce una protezione ottimale per le strisce LED, prolungandone la durata e migliorando l'estetica degli ambienti. La sua forma angolare consente un montaggio semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni. Ideale per l'illuminazione di interni, può essere utilizzato in case, uffici o spazi commerciali, creando atmosfere calde e accoglienti. La finitura del profilo è progettata per fondersi armoniosamente con qualsiasi decorazione, rendendolo un complemento perfetto per ogni ambiente. Con il profilo angolare per LEDstrip Top L, la tua creatività nell'illuminazione non avrà limiti. Descrizione del produttore: Il profilo angolare per LEDstrip Top L è un elemento essenziale per l'installazione di strisce LED, progettato per offrire una soluzione elegante e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo garantisce una protezione ottimale per le strisce LED, prolungandone la durata e migliorando l'estetica degli ambienti. La sua forma angolare consente un montaggio semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni. Ideale per l'illuminazione di interni, può essere utilizzato in case, uffici o spazi commerciali, creando atmosfere calde e accoglienti. La finitura del profilo è progettata per fondersi armoniosamente con qualsiasi decorazione, rendendolo un complemento perfetto per ogni ambiente. Con il profilo angolare per LEDstrip Top L, la tua creatività nell'illuminazione non avrà limiti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1000x27

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L