Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXK4.012.0
Cod. Produttore
3.MXK4.012.0
Cod. EAN
8025550386475

Informazioni di prodotto

PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L=2000
Il profilo angolare per LEDstrip Top L è un accessorio essenziale per l'installazione di strisce LED, progettato per garantire un'illuminazione ottimale e un'installazione semplice e sicura. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre una robustezza e una durata eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua forma angolare consente di adattarsi perfettamente agli angoli, massimizzando l'effetto luminoso delle strisce LED e contribuendo a una distribuzione uniforme della luce. Con un design elegante e discreto, il profilo si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi. Scegliere il profilo angolare per LEDstrip Top L significa optare per un prodotto che unisce praticità e stile, ideale per chi desidera valorizzare l'illuminazione interna ed esterna. Descrizione del produttore: Il profilo angolare per LEDstrip Top L è un accessorio essenziale per l'installazione di strisce LED, progettato per garantire un'illuminazione ottimale e un'installazione semplice e sicura. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre una robustezza e una durata eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua forma angolare consente di adattarsi perfettamente agli angoli, massimizzando l'effetto luminoso delle strisce LED e contribuendo a una distribuzione uniforme della luce. Con un design elegante e discreto, il profilo si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi. Scegliere il profilo angolare per LEDstrip Top L significa optare per un prodotto che unisce praticità e stile, ideale per chi desidera valorizzare l'illuminazione interna ed esterna.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

2000x27

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L