›

Profilo alluminio 57mm spessore 10mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5P004C-00
Cod. Produttore P004C-00

Informazioni principali

  • ⚙️ Dimensioni: 57x2020x10 mm
  • ⚡ Materiale: Alluminio resistente
  • 🔧 Applicazione: Settore elettrico
  • 🔩 Spessore: 10 mm
  • 🏗️ Robustezza: Alta durata
  • 📐 Lunghezza: 2020 mm
  • 📏 Larghezza: 57 mm
  • 🆔 Serie: B5P004C-00

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio con larghezza di 57 mm e lunghezza di 2020 mm, spesso 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Questo profilo offre robustezza e precisione nelle installazioni, garantendo durata e affidabilità nei sistemi elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l’integrazione in diverse configurazioni, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio con larghezza di 57 mm e lunghezza di 2020 mm, spessore di 10 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono materiali resistenti e di qualità. La sua struttura garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo adatto per installazioni professionali e progetti di cablaggio e supporto.
Profilo alluminio 57mm spessore 10mm per impianti elettrici