› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo alluminio 37x10 mm 3020 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel B5P003D-00
Cod. Produttore P003D-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 37x10 mm
  • Lunghezza: 3020 mm
  • Materiale: Alluminio alta qualità
  • Finitura: Resistente a usura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Supporto: Robusto e sicuro
  • Design: Elegante e minimalista
  • Serie: B5P003D-00

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio con larghezza di 37 mm e lunghezza di 3020 mm, spessore di 10 mm. Questo materiale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, garantendo durata e affidabilità nelle installazioni. La struttura del profilo assicura facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni. Descrizione del produttore: Il profilo di alluminio misura 37 mm di larghezza e 10 mm di altezza, con una lunghezza di 3020 mm, progettato per applicazioni elettriche. Questo profilo è realizzato in alluminio di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e minimalista lo rende ideale per installazioni visibili, mentre la sua versatilità permette di adattarsi a diversi contesti, sia residenziali che commerciali. Utilizzato per il montaggio di apparecchiature elettriche, il profilo offre un supporto robusto e sicuro, facilitando il collegamento di cavi e componenti. La finitura del materiale non solo contribuisce all'estetica, ma anche alla protezione contro l'usura e la corrosione. Questo profilo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nelle proprie installazioni elettriche.
Profilo alluminio 37x10 mm 3020 mm per impianti elettrici