› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo alluminio 15x10mm 2020mm supporto elettrico interno

Cod. Rexel B5P002C-00-A
Cod. Produttore P002C-00-A

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x10 mm
  • Lunghezza: 2020 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Uso: Illuminazione e supporti
  • Design: Elegante e discreto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: B5P002C

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio di alta qualità con dimensioni di 15 mm di larghezza, lunghezza 2020 mm e spessore di 10 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. Questo profilo offre uno schermo di protezione integrato, ideale per garantire sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diversi utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il profilo in alluminio di dimensioni 15mm x 10mm e lungo 2020mm rappresenta una soluzione versatile per molteplici applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua struttura permette un montaggio semplice e veloce, rendendolo ideale per l'installazione di sistemi di illuminazione, supporti per cavi e altre installazioni elettriche. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Questo profilo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di progetti elettrici di diversa natura.
Profilo alluminio 15x10mm 2020mm supporto elettrico interno