› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo alluminio 15x10mm 1020mm schermatura T elettrico

Cod. Rexel B5P002B-00-A
Cod. Produttore P002B-00-A

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x10x1020 mm
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Funzione: Protezione cavi
  • Finitura: Elegante e termica
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Installazione: Facile e versatile
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: B5P002B-00-A

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio con sezione da 15 mm, lunghezza di 1020 mm e spessore di 10 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. Questo profilo garantisce una struttura solida e duratura, ideale per schermature e supporti in impianti elettrici, assicurando un'installazione stabile e sicura. La sua composizione e dimensioni lo rendono adatto a molteplici utilizzi nel settore dell'elettricità, offrendo affidabilità e funzionalità. Descrizione del produttore: Il profilo in alluminio di dimensioni 15 mm di larghezza, 10 mm di altezza e 1020 mm di lunghezza rappresenta una soluzione versatile e robusta per applicazioni elettriche. Questo profilo è progettato per offrire una protezione efficace e una gestione ottimale dei cavi, garantendo un'installazione ordinata e sicura. Realizzato in materiale di alta qualità, il profilo assicura durabilità e resistenza nel tempo, ideale per ambienti sia domestici che industriali. La sua struttura consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo adatto a diverse esigenze di montaggio e installazione. La finitura elegante non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a una migliore dissipazione del calore, rendendo questo profilo una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.
Profilo alluminio 15x10mm 1020mm schermatura T elettrico