› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo alluminio 15mm lunghezza 1500mm senza parte elettrica per impianti

Cod. Rexel B54189C-00
Cod. Produttore 4189C-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Funzione: Supporto componenti
  • Installazione: Facile integrazione
  • Robustezza: Eccellente durabilità
  • Serie: B54189C-00

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio da 15 mm di larghezza e 1500 mm di lunghezza, progettato per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta una struttura resistente senza componenti elettrici integrati. Questo profilo offre versatilità e robustezza, ideale per supporti e montaggi in impianti elettrici, garantendo durata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il profilo senza parte elettrica di dimensioni 15 mm e lunghezza 1500 mm è una soluzione ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, questo profilo offre una robustezza e una durabilità eccellenti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione consente una facile integrazione in diverse installazioni, rendendolo particolarmente versatile per l'uso in ambito residenziale e commerciale. Grazie alla sua forma specifica, è adatto per supportare componenti elettrici in modo sicuro e ordinato, contribuendo a mantenere l'estetica dell'ambiente. Questo profilo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per le proprie esigenze elettriche.
Profilo alluminio 15mm lunghezza 1500mm senza parte elettrica per impianti