› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo alluminio 15mm 1000mm senza parte elettrica per impianti elettrici

Cod. Rexel B54189B-00
Cod. Produttore 4189B-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15 mm x 1000 mm
  • Tipo: Profilo senza parte elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Facile integrazione
  • Finitura: Accurata e professionale
  • Compatibilità: Accessori elettrici vari
  • Serie: B54189B-00

Descrizione del prodotto

Profilo in materiale isolante con dimensioni di 15 mm di larghezza e lunghezza di 1000 mm, progettato per applicazioni elettriche che non richiedono componenti elettrici integrati. Questo profilo è ideale per supporti e strutture in impianti elettrici, garantendo robustezza e facilità di installazione grazie alla sua forma e dimensione standard. La sua costruzione priva di parti elettriche lo rende versatile per diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Il profilo senza parte elettrica di 15 mm di larghezza e 1000 mm di lunghezza rappresenta una soluzione versatile e funzionale per numerosi progetti di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, facilitando il cablaggio e l'installazione di componenti elettrici. Con un design pratico e una finitura accurata, questo profilo non solo ottimizza l'efficienza operativa, ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale degli impianti elettrici. La compatibilità con diversi accessori elettrici ne amplia ulteriormente l'utilizzo, rendendolo un elemento essenziale per gli installatori e gli elettricisti.
Profilo alluminio 15mm 1000mm senza parte elettrica per impianti elettrici