› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo alluminio 15mm 500mm senza parte elettrica per impianti elettrici

Cod. Rexel B54189A-00
Cod. Produttore 4189A-00

Informazioni principali

  • Profilo: 15 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Costruzione: Senza parte elettrica
  • Protezione: Elevata
  • Finitura: Perfetta integrazione
  • Serie: B54189A-00

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio con larghezza di 15 mm e lunghezza di 500 mm, progettato per applicazioni elettriche senza componenti elettrici integrati. Questo profilo garantisce robustezza e versatilità nell'installazione, ideale per supportare e proteggere cablaggi e sistemi elettrici, assicurando un'organizzazione efficiente e una maggiore sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a diversi contesti professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il profilo di 15 mm e lunghezza 500 mm è un elemento essenziale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma versatile lo rende ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua costruzione senza parte elettrica, è particolarmente adatto per applicazioni dove è richiesta una protezione adeguata senza compromettere la funzionalità. La finitura del profilo assicura una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, facilitando l'installazione e l'uso. Scegliere questo profilo significa optare per un prodotto affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.
Profilo alluminio 15mm 500mm senza parte elettrica per impianti elettrici