Prodotti /

Cod. Rexel
CP1121963
Cod. Produttore
1121963
Cod. EAN
4012195905585

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline e mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo a U
  • Serie: Rail system

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo a C singolo, retro forato, con dimensioni di 40 mm di larghezza, 22,5 mm di altezza e spessore di 2 mm. La lunghezza totale è di 2000 mm. Il profilo è progettato per applicazioni elettriche come parte di sistemi di montaggio Rail system, offrendo una struttura robusta e versatile per il fissaggio di componenti elettrici. La dentatura è assente, garantendo una superficie liscia e uniforme. Le forature sul retro facilitano il fissaggio e l’installazione, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

40 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

22,5 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1,48 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

18 mm

momento di resistenza ly

1,864 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

4,4552 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,23 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,86 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

4,46 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

Profilato a C pesante forato 2000x40x22,5 mm per installazioni robuste