Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUIP1401
Cod. Produttore
IP1401
Cod. EAN
8015646706614

Informazioni di prodotto

PROF. FIN. VERT. X STRUTT. AFF.H 14

Documentazione tecnica

N°1 vertical finishing profiles for side by side structures IP31

altezza

1400 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

numero RAL

7035