Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUIP1601
Cod. Produttore
IP1601
Cod. EAN
8015646706638

Informazioni di prodotto

PROF. FIN. VERT. X STRUTT. AFF. H 1

Documentazione tecnica

N°1 vertical finishing profiles for side by side structures IP31

altezza

1600 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

numero RAL

7035