Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900398373
Cod. Produttore
7638900398373
Cod. EAN
7638900398373

Informazioni di prodotto

Caricabatterie professionale Energizer Pro - Spina europea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caricabatterie Energizer® Accu Recharge Pro Indicatore luminoso e sonoro dello stato di carica Formati addebitati: AA/AAA Rilevamento di batterie difettose Timer di sicurezza per evitare il sovraccarico Protezione da sovraccarico Tempo di ricarica: AA/AAA: 3-5 ore Numero di batterie in grado di caricare: 2-4

larghezza

50 mm

altezza

116 mm

frequenza-tensione di alimentazione

60 Hz

lunghezza

70 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione nominale

100 ... 240 V