Prodotti /

Cod. Rexel
WX4411153
Cod. Produttore
4411153
Cod. EAN
8025241166980

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 1000W
  • Attacco: GX9.5
  • Tipo: Proiettore elettrico
  • Uso: Professionale
  • Applicazione: Industriale
  • Efficienza: Alta luminosa
  • Serie: PRO FVA
Descrizione del produttore: Il prodotto è un proiettore elettrico professionale con alimentazione a 230V e potenza di 1000W, dotato di attacco GX9.5. È progettato per garantire un'illuminazione potente e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un'alta efficienza luminosa. La compatibilità con la tensione standard e la potenza elevata lo rendono adatto a installazioni in ambito industriale o professionale, offrendo prestazioni costanti e durature.