Prodotti /

Cod. Rexel
WX4411176
Cod. Produttore
4411176
Cod. EAN
8025241210812

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 240V
  • Potenza: 2000W
  • Attacco: G22
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Professionale
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: PRO CP92
  • Efficienza: Elevata
Descrizione del produttore: Il prodotto PRO CP92 è un dispositivo elettrico progettato per operare a 240V con una potenza di 2000W, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. È dotato di un attacco G22, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in diversi impianti, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.