› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PRI 72 RAC SC/APC cassettes FTTH edificio residenziale

Cod. Rexel GGPRI72RACK7
Cod. Produttore PRI72RACK7

Informazioni principali

  • Numero fibre: 72
  • Tipo presa: Raccordo transizione
  • Materiale: Metallo
  • Camere separate: Sì
  • Bloccabile: Sì
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: GGM PRI72RACK7

Descrizione del prodotto

Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, il building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Soddisfacendo i requisiti ARCEP sia in termini di dimensioni che di funzionalità, questo box in metallo di colore grigio offre una soluzione funzionale, flessibile e di lunga durata durante le implementazioni FTTH. È dotato di vani separati e chiudibili a chiave dedicati al cablaggio dell'edificio o al patch, garantendo sicurezza e ordine. Il prodotto è adatto per un numero di fibre pari a 72, dispone di raccordo di transizione come tipo di presa mobile, è bloccabile e offre un grado di protezione IP54, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, il building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Soddisfacendo i requisiti ARCEP sia in termini di dimensioni che di funzionalità, i box per edifici Gigamedia offrono una soluzione funzionale, flessibile e di lunga durata durante le implementazioni FTTH, grazie in particolare ai vani separati e chiudibili a chiave dedicati al cablaggio dell'edificio o al patch.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

camere separate

adatto per numero di fibre

72

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

PRI 72 RAC SC/APC cassettes FTTH edificio residenziale