› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PRI 72 porte rack SC/APC con K7 e pigtails per FTTH edificio residenziale

Cod. Rexel GGPRI72RACK7P
Cod. Produttore PRI72RACK7P

Informazioni principali

  • Numero fibre: 72
  • Tipo presa: Raccordo transizione
  • Materiale: Metallo
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Camere separate: No
  • Bloccabile: No
  • Serie: Gigamedia

Descrizione del prodotto

Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, questo building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Realizzato in metallo con finitura grigio RAL 7035, offre un grado di protezione IP54 che garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti difficili. È progettato per un numero massimo di 72 fibre ed è dotato di raccordi di transizione per una connessione efficiente. La struttura non prevede camere separate né la possibilità di essere bloccata, ma assicura una soluzione funzionale e flessibile per le implementazioni FTTH, con vani dedicati al cablaggio e al patching. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, il building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Soddisfacendo i requisiti ARCEP sia in termini di dimensioni che di funzionalità, i box per edifici Gigamedia offrono una soluzione funzionale, flessibile e di lunga durata durante le implementazioni FTTH, grazie in particolare ai vani separati e chiudibili a chiave dedicati al cablaggio dell'edificio o al patch.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

adatto per numero di fibre

72

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

PRI 72 porte rack SC/APC con K7 e pigtails per FTTH edificio residenziale