› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PRI 48 porte rack SC/APC K7 con pigtails per FTTH edificio residenziale

Cod. Rexel GGPRI48RACK7P
Cod. Produttore PRI48RACK7P

Informazioni principali

  • Numero fibre: 48
  • Materiale: Metallo
  • Tipo presa: Raccordo transizione
  • Camere separate: Sì
  • Bloccabile: Sì
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: GGM PRI48RACK7P

Descrizione del prodotto

Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, questo building connection point (PRI) permette di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Realizzato in metallo con finitura grigio RAL 7035, è progettato per ospitare fino a 48 fibre e garantisce un grado di protezione IP54, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il prodotto è dotato di vani separati e chiudibili a chiave per una maggiore sicurezza e organizzazione del cablaggio, e dispone di raccordi di transizione per le prese mobili. La struttura bloccabile e funzionale supporta implementazioni FTTH offrendo una soluzione duratura, flessibile e adatta alle esigenze di connessione in fibra ottica degli edifici moderni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, il building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Soddisfacendo i requisiti ARCEP sia in termini di dimensioni che di funzionalità, i box per edifici Gigamedia offrono una soluzione funzionale, flessibile e di lunga durata durante le implementazioni FTTH, grazie in particolare ai vani separati e chiudibili a chiave dedicati al cablaggio dell'edificio o al patch.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

camere separate

adatto per numero di fibre

48

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

PRI 48 porte rack SC/APC K7 con pigtails per FTTH edificio residenziale