Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024713
Cod. Produttore
2024713
Cod. EAN
4012195446835

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG9
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Funzione: Scarico trazione integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo V-TEC PG9 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un’ottima tenuta e protezione dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 9 assicura un fissaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo, mantenendo un ingombro contenuto e facilità di installazione. La scelta di materiali durevoli contribuisce anche alla sostenibilità del prodotto, con un basso impatto ambientale certificato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

21 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

2,5 ... 8 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG9 VTEC IP68 con guarnizione integrata per installazioni residenziali e industriali