Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022605
Cod. Produttore
2022605
Cod. EAN
4012195160694

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG7
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Norma: CEI EN 62444
  • Scarico trazione: Integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG7 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire una protezione sicura e affidabile dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 7 assicura un montaggio semplice e stabile. Il design compatto e resistente permette un’installazione versatile in diversi impianti elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità del materiale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

2,5 ... 6,5 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG7 con guarnizione IP68 per installazioni residenziali e industriali