Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM038642
Cod. Produttore
038642
Cod. EAN
4015080386421

Informazioni di prodotto

  • Entrata cavi: PG 42
  • Diametro foro: 55 mm
  • Diametro conduttori: 18-47 mm
  • Spessore parete: 2-8 mm
  • Materiale: PVC morbido
  • Conduttori supportati: 10-95 mm²
  • Impiego: cavo NYM/NYY 4 conduttori
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Il passacavo KT42 PG è un componente elettrico chiuso progettato per l'ingresso di cavi di forma tonda. Realizzato con filettatura metrica di dimensione 0 e filettatura PG di dimensione 42, consente il passaggio sicuro e stabile di un singolo cavo. Questo passacavo è ideale per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici, assicurando una connessione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavi, utilizzabile per spessore parete 2-8mm, PVC morbido, senza cadmio e senza piombo, entrata cavi PG 42, diametro foro=55mm, diametro esterno conduttori=18-47mm, impiego cavo NYM/NYY, a 4 conduttori=10-95mm², simile RAL 7035

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

Protezione della superficie

Altro

lunghezza totale

25 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del foro

55 mm

dimensione della filettatura PG

42

a tenuta di gas

temperatura di impiego

-5 ... 40 °C

per diametro cavo

18 ... 47 mm

per spessore parete

2 ... 8 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

Pressacavo PG42 PVC morbido spessore 2-8mm cavi NYM/NYY elettrico