Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022680
Cod. Produttore
2022680
Cod. EAN
4012195161110

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG36
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Normativa: CEI EN 62444
  • Guarnizione: Integrata
  • Scarico trazione: Presente
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG36 realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36, ideale per il fissaggio sicuro di cavi in impianti industriali e civili. Il design robusto assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità delle connessioni elettriche. Materiale plastico leggero e sostenibile con un basso impatto ambientale, conforme agli standard di qualità. Dimensioni compatte e precisione nella filettatura per un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

18 ... 32 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG36 con guarnizione integrata IP68 per impianti residenziali e industriali