Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022672
Cod. Produttore
2022672
Cod. EAN
4012195161059

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG29
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Scarico trazione: Integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Normativa: CEI EN 62444
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG29 realizzato in plastica di alta qualità con filettatura PG da 29 mm. Il componente è costruito in poliammide, garantendo resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e precise lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e fissaggio sicuro dei cavi. La struttura robusta assicura affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

47,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

14 ... 25 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG29 VTEC con guarnizione IP68 per installazioni residenziali e industriali