Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024772
Cod. Produttore
2024772
Cod. EAN
4012195447139

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG29
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Scarico trazione: Integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo V-TEC PG29 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29 assicura una perfetta compatibilità con gli standard industriali, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale che facilita l’installazione e offre una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

47,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

14 ... 25 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG29 con guarnizione IP68 per uso residenziale e industriale