Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX155FF28
Cod. Produttore
155FF28
Cod. EAN
8030343088320

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG29
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione: IP68
  • Protezione cavo: Taglio, schiacciatura
  • Curvatura: Raggio stretto
  • Serie: TX155FF28
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo PG29 realizzato in metallo di alta qualità con finitura in ottone, ideale per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro polvere e umidità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La dimensione nominale della filettatura metrica PG29 lo rende adatto a diverse applicazioni professionali, facilitando l’installazione e il fissaggio dei cavi in modo stabile e preciso. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

24 ... 28 mm

Produttore

Pressacavo PG29 ottone nichelato IP68 per impianti elettrici