› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Pressacavo PG21 per cavi 14-17 mm protezione e fissaggio industriale

Cod. Rexel SL83995
Cod. Produttore 83995
Cod. EAN 3303430839958

Informazioni principali

  • Tipo Pressacavo: PG21
  • Dimensione cavi: 14-17 mm
  • Grado protezione IP: IP55 CEI 60529
  • Protezione urti IK: IK08 EN 62262
  • Resistenza al fuoco: 850 °C IEC 60695-2-11
  • Temperatura ambiente: -25…40 °C
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Serie: Mureva Enclosure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PG21 cavi da 14 a 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

per diametro cavo

14 ... 17 mm

Serie

Mureva Enclosure

Pressacavo PG21 per cavi 14-17 mm protezione e fissaggio industriale