Descrizione del prodotto
Mini quadro Mureva Enclosures con grado di protezione IP65, progettato per installazione a parete. Contenitore stagna in polimero autoestinguente, resistente ai raggi UV e con classe di isolamento II a doppio isolamento. Dotato di porta trasparente verde e struttura chiusa, con 4 moduli DIN da 18 mm su una fila orizzontale. Dimensioni compatte di 98 mm di larghezza, 248 mm di altezza e 98,5 mm di profondità, con profondità interna di 61 mm. Il prodotto garantisce un’elevata protezione meccanica con grado IK09 e resistenza al fuoco fino a 650 °C. Corrente nominale 63 A e potenza dissipata di 6,5 W. Blocco tasti opzionale per la chiusura, senza serratura integrata. Conforme alle normative CEI 60670-1, CEI 60670-24 e IEC 60695-2-1, con certificazione RoHS pro-attiva e materiali privi di PVC e alogeni. Design funzionale per l’uso in ambienti con temperature da -25 a 60 °C, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 4 moduli da 18 mm in 1 fila, un'apertura di 65 mm x 85 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 98 mm x (H) 248 mm x (D) 98,5 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3.