Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10351
Cod. Produttore
10351
Cod. EAN
3303430103516

Informazioni di prodotto

Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro parete Kaedra IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

448 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

88 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

numero di aperture per le prese

3

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Quadro parete Mureva IP65 2 file 24 moduli 3 aperture per installazioni elettriche