Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024764
Cod. Produttore
2024764
Cod. EAN
4012195447078

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG21
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Scarico trazione: integrato
  • Guarnizione: di tenuta integrata
  • Norma: CEI EN 62444
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG21 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un’ottima tenuta e protezione dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 assicura un montaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche. Il prodotto è caratterizzato da dimensioni compatte e resistenza meccanica, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura in plastica garantisce anche un’elevata resistenza agli agenti esterni e all’usura, mantenendo le prestazioni elettriche ottimali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

9 ... 18 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG21 IP68 con guarnizione integrata per applicazioni residenziali e industriali