Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022664
Cod. Produttore
2022664
Cod. EAN
4012195160991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressacavo PG21
  • Grado protezione: IP68
  • Norma di prova: CEI EN 62444
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Scarico trazione: Integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo VTEC PG21 è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 assicura un fissaggio sicuro e stabile per il passaggio dei cavi elettrici. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente offre una soluzione affidabile per la protezione e il serraggio dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la sicurezza operativa. La sua struttura compatta e le dimensioni precise lo rendono adatto a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

9 ... 18 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG21 con scarico trazione IP68 per installazioni residenziali e industriali