Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX154FF20
Cod. Produttore
154FF20
Cod. EAN
8030343088269

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione: IP68
  • Protezione cavi: Taglio, schiacciature
  • Curvatura: Raggio stretto
  • Serie: TX154FF20
  • Dimensioni: 17 - 20,5 mm
Il pressacavo PG21 è realizzato in metallo di alta qualità con finitura in ottone, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettato per assicurare un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La dimensione nominale della filettatura metrica da 21 mm lo rende adatto a numerose applicazioni nel settore elettrico, assicurando facilità di installazione e compatibilità con diversi tipi di impianti. Questo componente è ideale per chi cerca affidabilità e resistenza in un pressacavo professionale. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

17 ... 20,5 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 con gommino TPE per impianti elettrici professionali