Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX154FF18
Cod. Produttore
154FF18
Cod. EAN
8030343088252

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino in TPE
  • Protezione: IP68
  • Protezione cavo: Taglio, schiacciatura
  • Curvatura: Sagome raggiate interne
  • Serie: TX154FF18
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo PG21 realizzato in metallo di alta qualità con componenti in ottone, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La filettatura metrica da 21 mm assicura una perfetta adattabilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Il design funzionale permette un’installazione semplice e rapida, mantenendo la protezione dei cavi da polvere e umidità. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

14 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo PG21 ottone nichelato protezione IP68 automazione industriale