Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022656
Cod. Produttore
2022656
Cod. EAN
4012195160939

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG16
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Scarico trazione: Integrato
  • Guarnizione: Tenuta integrata
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG16 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire una protezione efficace e affidabile dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16 assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il design compatto e robusto offre una tenuta stabile, proteggendo i collegamenti da polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

7 ... 14 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG16 PA grigio IP68 per installazioni residenziali e industriali