Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024756
Cod. Produttore
2024756
Cod. EAN
4012195447016

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG16
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Tenuta: Guarnizione integrata
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Funzione: Scarico trazione
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG16 realizzato in plastica di alta qualità e poliammide, progettato per garantire un’ottima tenuta e protezione dei cavi elettrici. Il prodotto presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16, che assicura un montaggio sicuro e stabile. Le dimensioni compatte permettono un’installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre il materiale plastico conferisce resistenza agli agenti esterni e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e umidità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

7 ... 14 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG16 con guarnizione IP68 per installazioni residenziali e industriali