Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX153FF13
Cod. Produttore
153FF13
Cod. EAN
8030343088207

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione IP: IP68
  • Protezione cavo: Taglio, schiacciature
  • Curvatura cavo: Raggio stretto
  • Serie: TX153FF13
  • Quantità consigliata: 20
Pressacavo PG16 realizzato in ottone di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Il materiale metallico conferisce resistenza e durata nel tempo, mentre la filettatura PG da 16 mm assicura una perfetta compatibilità con impianti elettrici standard. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione contro agenti esterni, mantenendo l’integrità del cablaggio in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo PG16 ottone nichelato IP68 per installazioni elettriche industriali e civili