Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024748
Cod. Produttore
2024748
Cod. EAN
4012195446958

Informazioni di prodotto

  • Filettatura PG PG13
  • Grado protezione IP68
  • Temperatura -20°C a +65°C
  • Scarico trazione integrato
  • Guarnizione di tenuta
  • Norma CEI EN 62444
  • Applicazioni residenziali/industriali
  • Serie V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo V-TEC PG13,5 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13,5 assicura un montaggio semplice e stabile. Il design compatto e resistente permette una protezione efficace contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Adatto a diverse esigenze di cablaggio, combina robustezza e praticità in un componente essenziale per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

5 ... 12 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG13 filettatura standard con guarnizione integrata IP68 per installazioni residenziali e industriali