Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2036134
Cod. Produttore
2036134
Cod. EAN
4012195172390

Informazioni di prodotto

  • Forma: conica A DIN 46320
  • Guarnizione: interna singola in NR/SBR
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Protezione: IP 65 con guarnizione
  • Protezione: IP 54 senza guarnizione
  • Materiale: polistirolo
  • Serie: V-TEC
  • Consiglio: stringere moderatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in plastica di alta qualità in polistirene, con filettatura PG da 13,5 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni elettriche, assicura protezione e isolamento ottimali grazie al materiale resistente e leggero. La sua struttura robusta e il design preciso facilitano l’installazione, offrendo affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo conico, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 . Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG13,5 con guarnizione IP65 per impianti elettrici