Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2022648
Cod. Produttore
2022648
Cod. EAN
4012195160878

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Con guarnizione integrata
  • Scarico della trazione
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG13,5 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13,5 assicura un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un’elevata durata nel tempo e protezione contro l’ingresso di polvere e umidità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

5 ... 12 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG13,5 con guarnizione integrata IP68 per scatole derivazione residenziali e industriali