Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
CP2024721
Cod. Produttore
2024721
Cod. EAN
4012195446897

Informazioni di prodotto

  • Filettatura PG11 PG11
  • Grado protezione IP68
  • Temperatura uso -20°C/+65°C
  • Scarico trazione Integrato
  • Guarnizione tenuta Integrata
  • Norma di test CEI EN 62444
  • Applicazioni Residenziali/Industriali
  • Serie V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG11 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 11 assicura un’ottima tenuta meccanica e protezione contro polvere e umidità. Il materiale plastico conferisce resistenza agli agenti esterni e durabilità nel tempo, rendendo questo pressacavo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Le dimensioni compatte e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per sistemi di cablaggio professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

3,5 ... 10 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG11 VTEC IP68 con guarnizione integrata per installazioni residenziali e industriali