Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
IW1002002
Cod. Produttore
1002002
Cod. EAN
8024873066811

Informazioni di prodotto

Il pressacavo PG-9 RAL 7035 UL/VDE garantisce un’installazione efficiente e sicura, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con standard UL e VDE per sicurezza certificata
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per ambienti critici
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Conformità alle normative di sicurezza elettrica
PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE1002002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE1002002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

19 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

9 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Produttore

Pressacavo PG-9 RAL 7035 antideflagrante UL/VDE per installazioni elettriche professionali