Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKN1613
Cod. Produttore
PKN1613
Cod. EAN
8030343061569

Informazioni di prodotto

Pressacavo PK 1 foro in poliammide IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

29,8 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo Pa6 9 -13 Pg16